Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2474 CF.10F ETICH. ALLARME MM125X60 (2XF) - 6ET2474

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2474 CF.10F ETICH. ALLARME MM125X60 (2XF)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873337423

Artikelnummer

OCM6ET2474

Herstellernummer

6ET2474

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 2 etichette per foglio con scritta "allarme"