OCMEI SRL - OCM6ET2395 CF.10F ETICH. USARE CINT.SICUR. 62X80 (4 - 6ET2395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873337140
Artikelnummer
OCM6ET2395
Herstellernummer
6ET2395
Hersteller
ITW
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "è obbligatorio allacciare la cintura di sicurezza"


