Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR8000-15 KIT CARTELLI PER CABINA 15KV - 6CR8000-15

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR8000-15 KIT CARTELLI PER CABINA 15KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873332336

Artikelnummer

OCM6CR8000-15

Herstellernummer

6CR8000-15

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

kit composto da: •6CR1110 CARTELLO Al mm.330x470 “SOCCORSI D'URGENZA” •6CR1294 CARTELLO Al mm.300x200 “CABINA ELETTRICA"•6CR1381 CARTELLO Al mm.200x300 “DISPERSORE DI TERRA N” •6CR1387 CARTELLO Al Lato mm.350 “TRITTICO PER CABINA” •6CR1651B CARTELLO Almm.230X290 “ESTINTORE N” •6CR1343 CARTELLO mm.300x200 “V.15000 V.230/400 M.TERRA”