OCMEI SRL - OCM6CR723-A CART.DIVIETO F.TO MM 330X125 - 6CR723-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873330783
Artikelnummer
OCM6CR723-A
Herstellernummer
6CR723-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di divieto con disegno e scritta "vietato l' accesso al personale non autorizzato"


