Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR457-A CART.PERICOLO F.TO MM 330X125 - 6CR457-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR457-A CART.PERICOLO F.TO MM 330X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873328988

Artikelnummer

OCM6CR457-A

Herstellernummer

6CR457-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello di pericolo con disegno e scritta "atmosfera potenzialmente esplosiva"