OCMEI SRL - OCM6CR2602-09-GN FOGLIO LETT.-NUM. 350X60MM CF.10 - 6CR2602-09-GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873324119
Artikelnummer
OCM6CR2602-09-GN
Herstellernummer
6CR2602-09-GN
Hersteller
ITW
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 10 etichette con numeri da 0 a 9


