Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2103 ADES.L.165MM (CF10) INF.- WC - 6CR2103

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2103 ADES.L.165MM (CF10) INF.- WC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873320975

Artikelnummer

OCM6CR2103

Herstellernummer

6CR2103

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

cartello con scritta "WC"