OCMEI SRL - OCM6CR1760-B CART.250X310MM USCITA EMERGENZA - 6CR1760-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grün
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873318491
Artikelnummer
OCM6CR1760-B
Herstellernummer
6CR1760-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di sicurezza con disegno e scritta "uscita di emergenza"


