OCMEI SRL - OCM6CR1701 B CART. ALLUM. SICUR. LATO MM 230 - 6CR1701 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grün
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024333909
Artikelnummer
OCM6CR1701 B
Herstellernummer
6CR1701 B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di sicurezza con disegno


