Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1683-B CART.230X290MM IDRANTE - 6CR1683-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1683-B CART.230X290MM IDRANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873317050

Artikelnummer

OCM6CR1683-B

Herstellernummer

6CR1683-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello antincendio con manichetta e scritta "idrante"