OCMEI SRL - OCM6CR1678-A CART.100X120MM USARE CASO INCENDIO - 6CR1678-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873316855
Artikelnummer
OCM6CR1678-A
Herstellernummer
6CR1678-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello antincendio con disegno e scritta "usare solo in caso d'incendio"


