OCMEI SRL - OCM6CR1615-E CART.L.150MM ROMP.VETRO CASO INCEND - 6CR1615-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873316275
Artikelnummer
OCM6CR1615-E
Herstellernummer
6CR1615-E
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello antincendio con scritta "rompere il vetro in caso d'incendio"


