OCMEI SRL - OCM6CR1403 CART.300X200MM LOCALE CONTATORI - 6CR1403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873315452
Artikelnummer
OCM6CR1403
Herstellernummer
6CR1403
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello locale contatori


