Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1383 CART.200X300MM DISP.T N. -DIST.CART - 6CR1383

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1383 CART.200X300MM DISP.T N. -DIST.CART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315247

Artikelnummer

OCM6CR1383

Herstellernummer

6CR1383

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello dispersore di terra n°