OCMEI SRL - OCM6CR1381 CART.200X300MM DISP.T N. -DIST.CART - 6CR1381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873315223
Artikelnummer
OCM6CR1381
Herstellernummer
6CR1381
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello dispersore di terra n°


