Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1371-B CART.200X160MM NON USARE ASCENSORE

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1371-B CART.200X160MM NON USARE ASCENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315124

Artikelnummer

OCM6CR1371-B

Herstellernummer

6CR1371-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello in caso di incendio non usare l' ascensore usare le scale