Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1343 CART.300X200MM KV15 V230/400 MAT - 6CR1343

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1343 CART.300X200MM KV15 V230/400 MAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306610

Artikelnummer

OCM6CR1343

Herstellernummer

6CR1343

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello V 15000 V230/400 messa a terra