Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1292 CART.500X330MM OBB.IMBR.SCAR.GUA.EL - 6CR1292

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1292 CART.500X330MM OBB.IMBR.SCAR.GUA.EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873314271

Artikelnummer

OCM6CR1292

Herstellernummer

6CR1292

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello è obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno