Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1280-A CART.330X200MM ZONA CARICA BATTERIE - 6CR1280-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1280-A CART.330X200MM ZONA CARICA BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873314172

Artikelnummer

OCM6CR1280-A

Herstellernummer

6CR1280-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello pericolo zona di ricarica batterie