Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1232-C CART.500X660MM ATT. DEPOS. GASOLIO - 6CR1232-C

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1232-C CART.500X660MM ATT. DEPOS. GASOLIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873313823

Artikelnummer

OCM6CR1232-C

Herstellernummer

6CR1232-C

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello attenzione deposito di gasolio