OCMEI SRL - OCM6CR-L-1727-A CART LUMIN./SICUR. MM 220X100 - 6CR-L-1727-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grün
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873335528
Artikelnummer
OCM6CR-L-1727-A
Herstellernummer
6CR-L-1727-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di sicurezza con disegno


