OCMEI SRL - OCM6CR-L-1709-B CART.LUMIN./SICUR. LATO MM 230 - 6CR-L-1709-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grün
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873335184
Artikelnummer
OCM6CR-L-1709-B
Herstellernummer
6CR-L-1709-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di sicurezza con disegno


