OCMEI SRL - OCM5TA9998 TAPP.GRIGIO 10X1M SP.5MM 42KV PROVA - 5TA9998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Breite - 1000 mm
Auf Rolle - ja
Länge - 10000 mm
Packung
10 MTK
Produktserien
Isolamento dei conduttori - tappeti isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873307136
Artikelnummer
OCM5TA9998
Herstellernummer
5TA9998
Hersteller
ITW
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Breite:
1000 mm
Auf Rolle:
ja
Länge:
10000 mm
Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 20KV • larghezza: 1m • lunghezza: 10m • colore grigio


