Startseite

OCMEI SRL - OCM5TA9996-5 TAP.GRIGIO 5X1M SP.3.5MM 25KV PROVA - 5TA9996-5

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5TA9996-5 TAP.GRIGIO 5X1M SP.3.5MM 25KV PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 5000 mm

Packung

  • 5 M

Produktserien

Isolamento dei conduttori - tappeti isolanti

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8024873307129

Artikelnummer

OCM5TA9996-5

Herstellernummer

5TA9996-5

Hersteller

ITW

Breite:

1000 mm

Auf Rolle:

ja

Länge:

5000 mm

Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 3,5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 5m • colore grigio