Startseite

OCMEI SRL - OCM5TA9961 TAP.NERO 1X1M SP.3.5MM 25KV PROVA - 5TA9961

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5TA9961 TAP.NERO 1X1M SP.3.5MM 25KV PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873307051

Artikelnummer

OCM5TA9961

Herstellernummer

5TA9961

Hersteller

ITW

Tappeto isolante - Norma: IEC 61111 - Tipo: 0C/TA3,5 - Classe: 2 - Tensione di utilizzo: 17kV - Spessore: 3,5 mm - Larghezza: 1 m - Lunghezza: 1 m