Startseite

OCMEI SRL - OCM5TA1003-05 TAPPETO CL3 5X1M SP.3MM 26.5KV - 5TA1003-05

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5TA1003-05 TAPPETO CL3 5X1M SP.3MM 26.5KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 26500 V

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 5000 mm

Packung

  • 5 M

EAN

8024873306993

Artikelnummer

OCM5TA1003-05

Herstellernummer

5TA1003-05

Hersteller

ITW

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

26500 V

Auf Rolle:

ja

Länge:

5000 mm

Stärke:

4.5 mm

Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti. Certificazione IEC-EN61111 Classe 3. Colore Grigio. Lati antiscivolo calpestabili: - Lato riportante marcature con trama a diamante; - Lato senza scritte con trama ondulata per le classi 3 e 4.