Startseite

OCMEI SRL - OCM5PE5590 PEDANA ISOLANTE 30000V - 5PE5590

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5PE5590 PEDANA ISOLANTE 30000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Auf Rolle - nein

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873311171

Artikelnummer

OCM5PE5590

Herstellernummer

5PE5590

Hersteller

ITW

Breite:

500 mm

Auf Rolle:

nein

Länge:

500 mm

• Costruzione in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro • Piano di calpestio dimensioni mm. 500 x 500 spessore mm. 4 con superficie antisdrucciolevole • N° 4 piedini in materiale altamente isolante e resistente avvitabili con una inclinazione che rende la pedana irribaltabile • Isolamento V 30.000 - h 260 mm.