Startseite

OCMEI SRL - OCM5EP9626 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 9 KG - 5EP9626

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5EP9626 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 9 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Füllung - Pulver

  • Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse F (Fette) - nein

  • Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306955

Artikelnummer

OCM5EP9626

Herstellernummer

5EP9626

Hersteller

ITW

Art der Füllung:

Pulver

Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse F (Fette):

nein

Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):

nein

Nettogewicht:

9 kg

Höhe:

745 mm

Durchmesser:

275 mm

Bedienungsart:

manuell

Sprühbereich:

7 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 55A-233B-C