Startseite

OCMEI SRL - OCM5EP9620 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 1 KG - 5EP9620

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5EP9620 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 1 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Füllung - Pulver

  • Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse F (Fette) - nein

  • Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306924

Artikelnummer

OCM5EP9620

Herstellernummer

5EP9620

Hersteller

ITW

Art der Füllung:

Pulver

Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse F (Fette):

nein

Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):

nein

Nettogewicht:

1 kg

Höhe:

330 mm

Durchmesser:

80 mm

Bedienungsart:

manuell

Sprühbereich:

3 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 5A-21B-C