Startseite

OCMEI SRL - OCM5DI9658 DISP.M.TERRA PER CABINE FINO A 36KV - 5DI9658

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5DI9658 DISP.M.TERRA PER CABINE FINO A 36KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873310938

Artikelnummer

OCM5DI9658

Herstellernummer

5DI9658

Hersteller

ITW

Dispositivo di messa a terra e in corto circuito per cabine MT/BT fino a 30 KV Icc 13,7 KA x 0,25 s . Conforme alla norma CEI 61230. IL CORREDO COMPRENDE: • N° 3 pinze con capacità di serraggio da 5 a 40 mm su conduttori cilindrici - 60x50 mm su barre piatte 35 mm su barre inclinate e punti fissi sferici da 20/25 mm• n° 3 conduttori corda di rame sez. 25 mm2 flessibile con guaina trasparente lunghezza 0,8 mt • n° 1 conduttore corda di rame 16 mm2 flessibile protetta con guaina trasparente lunghezza mt.2 • n° 1 morsa di terra in lega leggera capacità di serraggio tondi da 1 a 35 mm. o barre di piatto fino a 35 mm. e punti fissi sferici ø 20/25mm• n° 1 fioretto isolante in due pezzi da 0,75m cad. • n° 1 cassetta metallica per il trasporto contenente dispositivo e fioretto.