Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKA-G A 40140 9 UNITA ESTENSIONE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKA-G A 40140 9 UNITA ESTENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Montageöffnung - ohne

  • Länge - 460 mm

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

  • Nivellierbereich - 40...140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195243991

Artikelnummer

OBO7424324

Herstellernummer

7424324

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Montageöffnung:

ohne

Länge:

460 mm

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

40...140 mm

Deckelbefestigung rastend:

nein

Abdeckung Montageöffnung:

ja

Mit Trennwand:

nein

Trennwandbefestigung:

sonstige

Bodenwanne:

nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

nein

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424324 - OKA-G A 40140 9 UNITA DI ESTENSIONE