Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410060 UGD55 250-3 9R SCATOLA PER MASSETTO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410060 UGD55 250-3 9R SCATOLA PER MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 250 mm

  • Kanalhöhe - 0...0 mm

  • Nivellierbereich - 55...80 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 9

  • Min. Estrichhöhe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195741831

Artikelnummer

OBO7410060

Herstellernummer

7410060

Hersteller

OBO

Nenngröße:

250 mm

Kanalhöhe:

0...0 mm

Nivellierbereich:

55...80 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

9

Min. Estrichhöhe:

55 mm

Kanalbreite:

0...0 mm

Einbauöffnung für Einbaueinheit:

quadratisch

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Einbauöffnung für Aufflurtank:

nein

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

nein

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

nein

Bodenblech:

ja

Scatola da incasso per l'installazione di un service outlet quadrato GES9/55 in massetti con altezzaa partire da 55 mm. Con pareti preforate per l'installazione di tubi; su ciascun lato: 7 x M20, 3 xM25, 4 x M32. Dimensione del tubo utilizzabile con altezza del sistema di 55 mm: M20.