OBO BETTERMANN - OBO7408727 UT4 45 4 SUPPORTO UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Ausführung - Becherform
Anzahl der Leitungseinführungen - 4
Anzahl der Zugentlastungen - 2
Länge - 208 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196435265
Artikelnummer
OBO7408727
Herstellernummer
7408727
Hersteller
OBO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Ausführung:
Becherform
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Länge:
208 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Portapparecchi UT4 per Modul45 con piastra 208x76x40, PA, nero grafite, 9011