Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405440 GESR4 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405440 GESR4 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • RAL-Nummer - 9011

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Gerätebecher - 2

  • Mit Bodenbelagaussparung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195103721

Artikelnummer

OBO7405440

Herstellernummer

7405440

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

RAL-Nummer:

9011

Farbe:

schwarz

Anzahl der Gerätebecher:

2

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Einbautiefe:

73 mm

Einbaudurchmesser:

215 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

5 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

234 mm

service outlet per pavimenti flottanti, PA, nero grafite, 9011