OBO BETTERMANN - OBO7218014 PLM D 1220 RW Canale metallico antincend - 7218014
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenhöhe - 120 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 114 mm
Innenbreite - 194 mm
Packung
2 M
EAN
4012197351311
Artikelnummer
OBO7218014
Herstellernummer
7218014
Hersteller
OBO
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
114 mm
Innenbreite:
194 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
sonstige


