OBO BETTERMANN - OBO7215804 PLCD D061220 CANALE ANTINCENDIO EI60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenhöhe - 165 mm
Außenbreite - 260 mm
Farbe - grau
Länge - 1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten - 3
Packung
1 M
EAN
4012196836406
Artikelnummer
OBO7215804
Herstellernummer
7215804
Hersteller
OBO
Außenhöhe:
165 mm
Außenbreite:
260 mm
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
verschrauben
Montagelochung im Boden:
nein
Canale antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7215804 - PLCD D061220 CANALE ANTINCENDIO