OBO BETTERMANN - OBO7215800 PLCD D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenhöhe - 125 mm
Außenbreite - 160 mm
Farbe - grau
Länge - 1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten - 3
Packung
1 M
EAN
4012196836390
Artikelnummer
OBO7215800
Herstellernummer
7215800
Hersteller
OBO
Außenhöhe:
125 mm
Außenbreite:
160 mm
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
verschrauben
Montagelochung im Boden:
nein
Canale antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7215800 - PLCD D060810 CANALE ANTINCENDIO