OBO BETTERMANN - OBO7202725 KBK-2 CUSCINO ANTINCENDIO - 7202725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Außenbreite - 170 mm
Außendurchmesser - 23 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196684458
Artikelnummer
OBO7202725
Herstellernummer
7202725
Hersteller
OBO
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Außenbreite:
170 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Inhalt Eimer/Sack:
0.33 kg
Außenhöhe:
23 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Sacchetti/cuscini tagliafiamma PYROBAG®


