Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202209 TCX-140 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE - 7202209

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202209 TCX-140 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schottkasten

  • Form - rund

  • Außenbreite - 200 mm

  • Außendurchmesser - 140 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195856689

Artikelnummer

OBO7202209

Herstellernummer

7202209

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schottkasten

Form:

rund

Außenbreite:

200 mm

Außendurchmesser:

140 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

40 mm

Außenhöhe:

200 mm

Innendurchmesser:

144 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Manicotto per tubi per tubi infiammabili ø140mm, grigio