OBO BETTERMANN - OBO7138830 DFTM 100 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012195930952
Artikelnummer
OBO7138830
Herstellernummer
7138830
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T piana con bussole B=100mm, St, DD