OBO BETTERMANN - OBO7138796 DFTM 300 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195930914
Artikelnummer
OBO7138796
Herstellernummer
7138796
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio per derivazione a T per RTM 300 B=300mm, St, FS