OBO BETTERMANN - OBO7138792 DFTM 150 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195930891
Artikelnummer
OBO7138792
Herstellernummer
7138792
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7138792 - DFTM 150 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T