OBO BETTERMANN - OBO7129319 DFT 100 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196250332
Artikelnummer
OBO7129319
Herstellernummer
7129319
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Aluminium
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7129319 - DFT 100 DD Coperchio derivazione a T