OBO BETTERMANN - OBO7128703 DFK 500 FS COPERCHIO, INCROCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196249671
Artikelnummer
OBO7128703
Herstellernummer
7128703
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio per deriv. a croce con buss. Gir., per RK 500 B500mm, St, FS