OBO BETTERMANN - OBO7128630 DFK 200 FS COPERCHIO, INCROCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196249497
Artikelnummer
OBO7128630
Herstellernummer
7128630
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio per deriv. a croce con buss. Gir., per RK 200 B200mm, St, FS