OBO BETTERMANN - OBO7128266 DFT 300 FS COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196248711
Artikelnummer
OBO7128266
Herstellernummer
7128266
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7128266 - DFT 300 FS Coperchio derivazione a T