OBO BETTERMANN - OBO7117396 RT 640 FT DERIVAZIONE A T - 7117396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196245055
Artikelnummer
OBO7117396
Herstellernummer
7117396
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


