OBO BETTERMANN - OBO7109105 RWEB 610 FS RIDUTTORE/TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196241637
Artikelnummer
OBO7109105
Herstellernummer
7109105
Hersteller
OBO
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x100, St, FS