Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6570024 WB AC BL SPD Wallbox Versione Basic Prot - 6570024

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6570024 WB AC BL SPD Wallbox Versione Basic Prot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197274849

Artikelnummer

OBO6570024

Herstellernummer

6570024

Hersteller

OBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

340 mm

Höhe:

370 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

136 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Ion Wallbox come punto di ricarica singolo per la ricarica di veicoli elettrici in aree private. Adatta per il montaggio fisso a parete in ambienti interni o esterni protetti.• Ricarica Mode 3 secondo IEC 61851-1• Ricarica in una, due o tre fasi•Idoneità per reti TN e TT• Monitoraggio della temperatura integrato• Monitoraggio corrente di guasto CC• Informazioni di stato tramite indicazione a LED• Precablaggio pronto per il collegamento• Incluso cavo di ricarica di 5 m con connettore diricarica tipo 2 e portacavo• Alimentazione dall'alto o dal basso• Elementi di design in acciaio inox• La potenza di ricarica può essere limitata a un valore fisso, impostazione di fabbrica 11 kW• Protezione da sovratensione integrata per linee energia e dati• Protocollo Modbus RTU tramite interfaccia RS-485 per una comunicazione bidirezionale• Gestione tramite Modbus RTU per gestione dinamica del carico, ricarica dinamica ottimizzata per FV e autenticazione digitale (tramite web/app) con comando esterno (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)• Contatto di abilitazione a potenziale zero ad es. per impianti FV, ricevitori di telecomando centralizzati