Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6490280 SBR 15 FSK NASTRO DI FISSAGGIO - 6490280

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6490280 SBR 15 FSK NASTRO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - kunststoffummantelt

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

4012196590865

Artikelnummer

OBO6490280

Herstellernummer

6490280

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

kunststoffummantelt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Bandella di ancoraggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6490280 - SBR 15 FSK NASTRO FISSAGGIO 15X0 5